Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - codeurs absolus, AHS36A-S4CK016384 - 1072534

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encodeur absolu

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - CANOpen

  • nombre d'impulsions max. - 16384

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084331831

Réf. Sonepar

00067433183

Réf. Fournisseur

1072534

Marque

Sick

modèle:

encodeur absolu

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

CANOpen

nombre d'impulsions max.:

16384

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

1...1

nombre de pas par révolution:

16384...16384

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

zinc

indice de protection (IP):

IP66

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHS36A-S4CK016384, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 16.384 (14 bit), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: CA

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHS36A-S4CK016384, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 16.384 (14 bit), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: CANopen, programmable, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, universel, 1,5 m, Interface de programmation: Via l’outil d’ingénierie API, via l’outil de programmation portatif