Sick - codeurs absolus, AHS36B-BBQJ004096 - 1092342

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AHS36B-BBQJ004096

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 8...8 mm

  • programmable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067092342

Réf. Fournisseur

1092342

Réf. Commerciale

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

8...8 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

zinc

indice de protection (IP):

IP65

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHS36B-BBQJ004096, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 4.096 (12 bit), Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm, Interface de communication: IO-Link, IO-Link V1.1, programm