Sick - codeurs absolus, AHS36B-S2QK004096 - 1107680


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 10...10 mm
programmable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084458200
Réf. Sonepar
00067445820
Réf. Fournisseur
1107680
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
zinc
indice de protection (IP):
IP65