Sick - codeurs absolus, AHS36B-S5CL004096 - 1088435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - CANOpen
diamètre de l'arbre - 8...8 mm
programmable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084400094
Réf. Sonepar
00067440009
Réf. Fournisseur
1088435
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
CANOpen
diamètre de l'arbre:
8...8 mm
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
zinc
indice de protection (IP):
IP65


