Sick - codeurs absolus, AHS36I-BBCJ016384 - 1099351

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AHS36I-BBCJ016384

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - CANOpen

  • diamètre de l'arbre - 8...8 mm

  • programmable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067018321

Réf. Fournisseur

1099351

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

CANOpen

diamètre de l'arbre:

8...8 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP67

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHS36I-BBCJ016384, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 16.384 (14 bit), Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm, Interface de communication: CANopen, programmable, Mode de