Sick - codeurs absolus, AHS36I-BDAC000256 - 1099388

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AHS36I-BDAC000256

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - SSI

  • diamètre de l'arbre - 10...10 mm

  • programmable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067018327

Réf. Fournisseur

1099388

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

SSI

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP67

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHS36I-BDAC000256, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 360, Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication: SSI, non programmable,

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHS36I-BDAC000256, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 360, Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: SSI, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, Matériau du codeur / Indice de protection: Acier inoxydable 1.4305 / IP67, IP69K