Sick - codeurs absolus, AHS36I-BDAC008192 - 1125380

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AHS36I-BDAC008192

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - SSI

  • diamètre de l'arbre - 10...10 mm

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084504488

Réf. Sonepar

00067450448

Réf. Fournisseur

1125380

Réf. Commerciale

Sick

standard pour interfaces:

SSI

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP67

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHS36I-BDAC008192, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 8.192 (13 bit), Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm, Interface de communication: SSI, non programmable, Mode de