Sick - codeurs absolus, AHS36I-S1JC016384 - 1117926

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AHS36I-S1JC016384

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de l'arbre - 6...6 mm

  • programmable - Oui

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067021613

Réf. Fournisseur

1117926

Réf. Commerciale

Sick

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP67

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHS36I-S1JC016384, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 16.384 (14 bit), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 12 mm, Interface de communication: SAE J1939, programmab