Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - codeurs absolus, AHS36I-S1QC016384 - 1093791

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AHS36I-S1QC016384

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 6...6 mm

  • programmable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084512308

Réf. Sonepar

00067018715

Réf. Fournisseur

1093791

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP67

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHS36I-S1QC016384, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 16.384 (14 bit), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 12 mm, Interface de communication: IO-Link, IO-Link V1.1