Sick - codeurs absolus, AHS36I-S3CC016384 - 1106823

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - CANOpen
diamètre de l'arbre - 6...6 mm
programmable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084472299
Réf. Sonepar
00067017725
Réf. Fournisseur
1106823
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
fiche
standard pour interfaces:
CANOpen
diamètre de l'arbre:
6...6 mm
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP67


