Sick - codeurs absolus, AHS36I-S5AC003600 - 1099394

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - SSI
diamètre de l'arbre - 8...8 mm
programmable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084477195
Réf. Sonepar
00067018276
Réf. Fournisseur
1099394
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
fiche
standard pour interfaces:
SSI
diamètre de l'arbre:
8...8 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, AHS/AHM36, AHS36I-S5AC003600, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 3.600, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 8 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, Matériau du codeur / Indice de protection: Acier inoxydable 1.4305 / IP67, IP69K


