Sick - codeurs absolus, ARS60-A1A16384 - 1031479

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encodeur absolu

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - SSI

  • nombre d'impulsions max. - 16384

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084131851

Réf. Sonepar

00067001518

Réf. Fournisseur

1031479

Marque

Sick

modèle:

encodeur absolu

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

SSI

nombre d'impulsions max.:

16384

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

1...1

nombre de pas par révolution:

16384...16384

nombre d'impulsions par révolution:

16384...16384

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs absolus, ARS60, ARS60-A1A16384, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 16.384 (14 bit), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, Mode de

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, ARS60, ARS60-A1A16384, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 16.384 (14 bit), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial