Sick - codeurs absolus, ARS60-A4K00512 - 1212136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - SSI
diamètre de l'arbre - 10...10 mm
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084251405
Réf. Sonepar
00067425140
Réf. Fournisseur
1212136
Marque
Sick
standard pour interfaces:
SSI
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
codeurs absolus, ARS60, ARS60-A4K00512, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 512 (9 bit), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, Mode de
Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, ARS60, ARS60-A4K00512, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 512 (9 bit), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, Mode de raccordement: Câble, 11 fils, radial, 1,5 m
Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, ARS60, ARS60-A4K00512, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 512 (9 bit), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, Mode de raccordement: Câble, 11 fils, radial, 1,5 m
NoticePDF


