Sick - codeurs absolus, ARS60-AAR03600 - 1034781

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - SSI
nombre d'impulsions max. - 3600
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084138003
Réf. Sonepar
00067004157
Réf. Fournisseur
1034781
Marque
Sick
modèle:
encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
SSI
nombre d'impulsions max.:
3600
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de révolutions:
1...1
nombre de pas par révolution:
3600...3600
nombre d'impulsions par révolution:
3600...3600
diamètre de l'arbre:
15...15 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, ARS60, ARS60-AAR03600, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 3.600, Interface mécanique: Axe creux non traversant 15 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: SSI, Mode de raccordement: Câble, 11 fils, axial, 1,5 m