Sick - codeurs absolus, ARS60-ADA01000 - 1032840

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, ARS60-ADA01000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - SSI

  • diamètre de l'arbre - 12...12 mm

  • programmable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084381003

Réf. Sonepar

00067438100

Réf. Fournisseur

1032840

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

SSI

diamètre de l'arbre:

12...12 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP64

codeurs absolus, ARS60, ARS60-ADA01000, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 1.000, Interface mécanique: Axe creux traversant 12 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication: SSI, Mode de raccordement: Conn

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, ARS60, ARS60-ADA01000, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 1.000, Interface mécanique: Axe creux traversant 12 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: SSI, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial