Sick - codeurs absolus, ARS60-F4L32767 - 1031629

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encodeur absolu

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 32767

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084133176

Réf. Sonepar

00067001651

Réf. Fournisseur

1031629

Marque

Sick

modèle:

encodeur absolu

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

32767

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

1...1

nombre de pas par révolution:

32767...32767

nombre d'impulsions par révolution:

32767...32767

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs absolus, ARS60, ARS60-F4L32767, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 32.767, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: Parallèle, Mode de

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, ARS60, ARS60-F4L32767, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 32.767, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: Parallèle, Mode de raccordement: Câble, 22 fils, radial, 3 m