Sick - codeurs absolus, ARS60-FAM00512 - 1208441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 15...15 mm
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067011729
Réf. Fournisseur
1208441
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
15...15 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
codeurs absolus, ARS60, ARS60-FAM00512, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 512 (9 bit), Interface mécanique: Axe creux non traversant 15 mm, Interface de communication: Parallèle, Mode de raccordement: Câble,
NoticePDF


