Sick - codeurs absolus, ARS60-H4A00256 - 1031671

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 256
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084133565
Réf. Sonepar
00067001690
Réf. Fournisseur
1031671
Marque
Sick
modèle:
encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
fiche
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
256
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de révolutions:
1...1
nombre de pas par révolution:
256...256
nombre d'impulsions par révolution:
256...256
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, ARS60, ARS60-H4A00256, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 256 (8 bit), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: Parallèle, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 21 pôles, radial



