Sick - codeurs absolus, ARS60-H4A01375 - 1211976

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, ARS60-H4A01375

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 10...10 mm

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084247453

Réf. Sonepar

00067424745

Réf. Fournisseur

1211976

Réf. Commerciale

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs absolus, ARS60, ARS60-H4A01375, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 1.375, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm, Interface de communication: Parallèle, Mode de raccordement: C