Sick - codeurs absolus, ATM60-AAA12x12 - 1030009


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - SSI
nombre d'impulsions max. - 8192
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084130670
Réf. Sonepar
00067000208
Réf. Fournisseur
1030009
Réf. Commerciale
Sick
modèle:
autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
fiche
standard pour interfaces:
SSI
nombre d'impulsions max.:
8192
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de révolutions:
8192...8192
nombre de pas par révolution:
8192...8192
nombre d'impulsions par révolution:
8192...8192
diamètre de l'arbre:
15...15 mm
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65