Sick - codeurs incrémentaux, DBS36E-BAEL00200 - 1087768

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 200
nombre d'impulsions par révolution - 200...200
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084447693
Réf. Sonepar
00067011302
Réf. Fournisseur
1087768
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
200
nombre d'impulsions par révolution:
200...200
diamètre de l'arbre:
6...6 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS36E-BAEL00200, Interface mécanique: Axe creux non traversant 6 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 3 m, Impulsions par tour: 200


