Sick - codeurs incrémentaux, DBS36E-BBCJ02048 - 1102655

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS36E-BBCJ02048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 2048

  • nombre d'impulsions par révolution - 2048...2048

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084445460

Réf. Sonepar

00067444546

Réf. Fournisseur

1102655

Réf. Commerciale

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

2048

nombre d'impulsions par révolution:

2048...2048

diamètre de l'arbre:

8...8 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS36E-BBCJ02048, Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm, Interface de communication: 7 V ... 30 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 0,5 m, Impulsions par tour: 2.048