Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - codeurs incrémentaux, DBS36E-BBGP01000 - 1087591

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS36E-BBGP01000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 1000

  • nombre d'impulsions par révolution - 1000...1000

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084472862

Réf. Sonepar

00067011295

Réf. Fournisseur

1087591

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

1000

nombre d'impulsions par révolution:

1000...1000

diamètre de l'arbre:

8...8 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS36E-BBGP01000, Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication: 7 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M1

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS36E-BBGP01000, Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 7 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, 0,5 m, Impulsions par tour: 1.000