Sick - codeurs incrémentaux, DBS36E-S3EJ00250 - 1108330


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 250
nombre d'impulsions par révolution - 250...250
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084459078
Réf. Sonepar
00067445907
Réf. Fournisseur
1108330
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
250
nombre d'impulsions par révolution:
250...250
diamètre de l'arbre:
6...6 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65