Sick - codeurs incrémentaux, DBS36E-S3GJ02000 - 1103815

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS36E-S3GJ02000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 2000

  • nombre d'impulsions par révolution - 2000...2000

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084509353

Réf. Sonepar

00067017925

Réf. Fournisseur

1103815

Réf. Commerciale

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

2000

nombre d'impulsions par révolution:

2000...2000

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS36E-S3GJ02000, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm, Interface de communication: 7 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, universel, 0,5 m, Impulsions pa