Sick - codeurs incrémentaux, DBS36E-S8AZ00S33 - 1084138

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS36E-S8AZ00S33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - codeur incrémental

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 1000

  • sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084385391

Réf. Sonepar

00067438539

Réf. Fournisseur

1084138

Marque

Sick

modèle:

codeur incrémental

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

1000

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre d'impulsions par révolution:

1000...1000

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS36E-S8AZ00S33, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 1/4" x 15,5 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS36E-S8AZ00S33, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 1/4" x 15,5 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par tour: 1.000, Particularité: Bride spécifique au client (remplace LD20), connecteur mâle AMP, 5 pôles, câble, 8 fils, universel 68,8 cm