Sick - codeurs incrémentaux, DBS36E-SDEK01200 - 1113332

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS36E-SDEK01200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 6...6 mm

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067016945

Réf. Fournisseur

1113332

Réf. Commerciale

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS36E-SDEK01200, Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 12 mm (Clavette), Interface de communication: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Impul