Sick - codeurs incrémentaux, DBS50E-S5EP00S03 - 1067090

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS50E-S5EP00S03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 100

  • nombre d'impulsions par révolution - 100...100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084295560

Réf. Sonepar

00067429556

Réf. Fournisseur

1067090

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

100

nombre d'impulsions par révolution:

100...100

diamètre de l'arbre:

8...8 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS50E-S5EP00S03, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 8 mm x 15,5 mm (avec surface), Interface de communication: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS50E-S5EP00S03, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 8 mm x 15,5 mm (avec surface), Interface de communication: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par tour: 100, Particularité: Bride de serrage, axe saillant, Ø 8 mm, longueur 15,5 mm, nombre de traits 100