Sick - codeurs incrémentaux, DBS50E-S5GL00600 - 1099873


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 600
nombre d'impulsions par révolution - 600...600
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084437311
Réf. Sonepar
00067443731
Réf. Fournisseur
1099873
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
600
nombre d'impulsions par révolution:
600...600
diamètre de l'arbre:
8...8 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65