Sick - codeurs incrémentaux, DBS50E-SKAM01024 - 1109509

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS50E-SKAM01024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 1024

  • nombre d'impulsions par révolution - 1024...1024

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084485701

Réf. Sonepar

00067017215

Réf. Fournisseur

1109509

Réf. Commerciale

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

1024

nombre d'impulsions par révolution:

1024...1024

diamètre de l'arbre:

8...8 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS50E-SKAM01024, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 3xM4 8 mm x 13 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 5 m, Impulsions