Sick - codeurs incrémentaux, DBS50E-SKEJ02000 - 1104027

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS50E-SKEJ02000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 8...8 mm

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084477843

Réf. Sonepar

00067017900

Réf. Fournisseur

1104027

Réf. Commerciale

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

8...8 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS50E-SKEJ02000, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 3xM4 8 mm x 13 mm, Interface de communication: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 0,5 m, Impulsio