Sick - codeurs incrémentaux, DBS50E-SKEL00500 - 1109510

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS50E-SKEL00500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 500

  • nombre d'impulsions par révolution - 500...500

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084474569

Réf. Sonepar

00067017206

Réf. Fournisseur

1109510

Réf. Commerciale

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

500

nombre d'impulsions par révolution:

500...500

diamètre de l'arbre:

8...8 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS50E-SKEL00500, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 3xM4 8 mm x 13 mm, Interface de communication: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 3 m, Impulsions