Sick - codeurs incrémentaux, DBS50E-SKEM00100 - 1142969


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084543074
Réf. Sonepar
00067454307
Réf. Fournisseur
1142969
Réf. Commerciale
Sick
codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS50E-SKEM00100, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 3xM4 8 mm x 13 mm, Interface de communication: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 5 m, Impulsions
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS50E-SKEM00100, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 3xM4 8 mm x 13 mm, Interface de communication: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 5 m, Impulsions par tour: 100
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS50E-SKEM00100, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 3xM4 8 mm x 13 mm, Interface de communication: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 5 m, Impulsions par tour: 100