Sick - codeurs incrémentaux, DBS50E-SKEP01000 - 1114837

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 8...8 mm
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084492266
Réf. Sonepar
00067016827
Réf. Fournisseur
1114837
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
8...8 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS50E-SKEP01000, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 8 mm x 13 mm (avec surface), Interface de communication: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, 0,5 m, Impulsions par tour: 1.000


