Sick - codeurs incrémentaux, DBS50E-SKPZ00S30 - 1124493

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 8...8 mm
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084508448
Réf. Sonepar
00067450844
Réf. Fournisseur
1124493
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
8...8 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS50E-SKPZ00S30, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 8 mm x 13 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, Collecteur ouvert, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsi
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS50E-SKPZ00S30, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 8 mm x 13 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, Collecteur ouvert, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par tour: 2.000, Particularité: Câble, 5 fils, avec connecteur mâle, M16 (DIN 41524), 5 pôles, universel, 5 m
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS50E-SKPZ00S30, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 8 mm x 13 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, Collecteur ouvert, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par tour: 2.000, Particularité: Câble, 5 fils, avec connecteur mâle, M16 (DIN 41524), 5 pôles, universel, 5 m
NoticePDF


