Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-B8AJD1024 - 1122369


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- standard pour interfaces - autre 
- diamètre de l'arbre - 15...15 mm 
- programmable - Non 
- matériau du boîtier/corps - aluminium 
- indice de protection (IP) - IP67 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4047084541193
Réf. Sonepar
00067020288
Réf. Fournisseur
1122369
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
15...15 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP67
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-B8AJD1024, Interface mécanique: Axe creux non traversant 15 mm (Arbre isolé), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 0,5 m, Impulsions pa
NoticePDF


