Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-BEEZD0S38 - 1079806

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 1024
nombre d'impulsions par révolution - 1024...1024
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084369667
Réf. Sonepar
00067436966
Réf. Fournisseur
1079806
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
1024
nombre d'impulsions par révolution:
1024...1024
diamètre de l'arbre:
12...12 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-BEEZD0S38, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par tour: 1.024, Type de bride / bras de couple: Bras de couple 1 côté, trou oblong, rayon du cercle de trous 31,5 mm à 48,5 mm, Particularité: Câble à 8 fils, 1 m, universel avec connecteur mâle M12 (connecteur mâle à câble fin MB12MWSAFF08ST-A)


