Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-RBELD3600 - 1124279

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 8...8 mm
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084500091
Réf. Sonepar
00067450009
Réf. Fournisseur
1124279
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
8...8 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-RBELD3600, Interface mécanique: Axe creux traversant 8 mm (serrage arrière), Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 3 m, Impulsions par
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-RBELD3600, Interface mécanique: Axe creux traversant 8 mm (serrage arrière), Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 3 m, Impulsions par tour: 3.600, Type de bride / bras de couple: Bras de couple 1 côté, trou oblong, rayon du cercle de trous 31,5 mm à 48,5 mm
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-RBELD3600, Interface mécanique: Axe creux traversant 8 mm (serrage arrière), Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 3 m, Impulsions par tour: 3.600, Type de bride / bras de couple: Bras de couple 1 côté, trou oblong, rayon du cercle de trous 31,5 mm à 48,5 mm
NoticePDF


