Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-RDEA00100 - 1135628

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 10...10 mm
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067022698
Réf. Fournisseur
1135628
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
codeurs incrémentaux, DBS60E-RDEA00100
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-RDEA00100, Interface mécanique: Axe creux traversant serrage arrière 10 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Impulsions par tour: 1
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-RDEA00100, Interface mécanique: Axe creux traversant serrage arrière 10 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Impulsions par tour: 1


