Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-RGEZ00S85 - 1091574
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 100
nombre d'impulsions par révolution - 100...100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084429019
Réf. Sonepar
00067442901
Réf. Fournisseur
1091574
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
100
nombre d'impulsions par révolution:
100...100
diamètre de l'arbre:
14...14 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-RGEZ00S85, Interface mécanique: Axe creux traversant 14 mm (serrage arrière), Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par tour: 100, Type de bride / bras de couple: Version spéciale, Particularité: Câble, 5 fils, avec connecteur mâle, SUB-D, 5,2 m (-0/+80 mm), blindage de câble, câble PUR pour une utilisation flexible, Affectation des broches spécifique au client, entretoise de 5 mm jointe pour fixer le codeur dans l’application


