Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-RHFLA4096 - 1100605

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-RHFLA4096

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 4096

  • nombre d'impulsions par révolution - 4096...4096

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067018195

Réf. Fournisseur

1100605

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

4096

nombre d'impulsions par révolution:

4096...4096

diamètre de l'arbre:

15...15 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-RHFLA4096, Interface mécanique: Axe creux traversant 15 mm (serrage arrière), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 3 m, Impulsions par

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-RHFLA4096, Interface mécanique: Axe creux traversant 15 mm (serrage arrière), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 3 m, Impulsions par tour: 4.096, Type de bride / bras de couple: Sans bras de couple, bride avec 4 x M2,5