Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-S3AQ02500 - 1087981

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-S3AQ02500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 2500

  • nombre d'impulsions par révolution - 2500...2500

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067011317

Réf. Fournisseur

1087981

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

2500

nombre d'impulsions par révolution:

2500...2500

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP67

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-S3AQ02500, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 10 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâl

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-S3AQ02500, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 10 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M23, 12 pôles, universel, 0,5 m, Impulsions par tour: 2.500, Type de bride / bras de couple: Bride avec 3 x M3 et 3 x M4