Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-S4EAZ0S46 - 1081615

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-S4EAZ0S46

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 1000

  • nombre d'impulsions par révolution - 1000...1000

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084404238

Réf. Sonepar

00067440423

Réf. Fournisseur

1081615

Réf. Commerciale

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

1000

nombre d'impulsions par révolution:

1000...1000

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP67

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-S4EAZ0S46, Interface mécanique: Arbre plein Bride de serrage avec rainure synchro 10 mm x 19 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 p