Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-S4FA00720 - 1125292

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-S4FA00720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 10...10 mm

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067021476

Réf. Fournisseur

1125292

Réf. Commerciale

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP67

codeurs incrémentaux, DBS60E-S4FA00720

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-S4FA00720, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Impulsions par tour: 720, T