Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-T4FJD1024 - 1117285


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 10...10 mm
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067019677
Réf. Fournisseur
1117285
Réf. Commerciale
Sick
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-T4FJD1024, Interface mécanique: Axe creux traversant Bornes à l?avant 10 mm (Arbre isolé), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 0,5 m, Impu
NoticePDF