Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-TEAK04096 - 1114164


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 12...12 mm
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084502637
Réf. Sonepar
00067016788
Réf. Fournisseur
1114164
Réf. Commerciale
Sick
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
12...12 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65