Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-TGFQDS123 - 1108946
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 250
nombre d'impulsions par révolution - 250...250
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084461972
Réf. Sonepar
00067446197
Réf. Fournisseur
1108946
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
250
nombre d'impulsions par révolution:
250...250
diamètre de l'arbre:
14...14 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-TGFQDS123, Interface mécanique: Axe creux traversant 14 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, HTL, Mode de raccordement: Version spéciale, Impulsions par tour: 250, Type de bride / bras de couple: Bras de couple 1 côté, trou oblong, rayon du cercle de trous 31,5 mm à 48,5 mm, Particularité: Câble, avec connecteur mâle, M23, 12 pôles, universel, 0,5 m, connecteur femelle M23 compris dans l’étendue de la livraison


