Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-THEK00512 - 1101182

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-THEK00512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 512

  • nombre d'impulsions par révolution - 512...512

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067018150

Réf. Fournisseur

1101182

Réf. Commerciale

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

512

nombre d'impulsions par révolution:

512...512

diamètre de l'arbre:

15...15 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-THEK00512, Interface mécanique: Axe creux traversant Bornes à l?avant 15 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Impulsions pa