Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-TJFA00360 - 1094280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 360
nombre d'impulsions par révolution - 360...360
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084481963
Réf. Sonepar
00067011611
Réf. Fournisseur
1094280
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
fiche
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
360
nombre d'impulsions par révolution:
360...360
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-TJFA00360, Interface mécanique: Axe creux traversant 5/8" (Bornes à l’avant), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, HTL, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Impulsions par tour: 360, Type de bride / bras de couple: Support de couple bilatéral, trou oblong, cercle de trou 63 mm - 83 mm


