Sick - codeurs incrémentaux, DBS60I-BHFM02048 - 1089720

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS60I-BHFM02048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 2048

  • nombre d'impulsions par révolution - 2048...2048

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084447563

Réf. Sonepar

00067011412

Réf. Fournisseur

1089720

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

2048

nombre d'impulsions par révolution:

2048...2048

diamètre de l'arbre:

15...15 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP67

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60I-BHFM02048, Interface mécanique: Axe creux non traversant 15 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 5 m, Impulsions p

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60I-BHFM02048, Interface mécanique: Axe creux non traversant 15 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 5 m, Impulsions par tour: 2.048, Type de bride / bras de couple: Support de couple bilatéral, trou oblong, cercle de trou 63 mm - 83 mm, Matériau du codeur / Indice de protection: Acier inoxydable V2A / IP67